text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 Z TORX TX 20 DIY 100 20X25


867/1 TORX® DIY 100, TX 20 x 25 mm, 100 db 100x 867/1 TORX® bit: TX 20 x 25 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Kemény viszkózus az univerzális használathoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 0L968705
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 20
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 867/1 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Leírás

867/1 TORX® DIY 100, TX 20 x 25 mm, 100 db 100x 867/1 TORX® bit: TX 20 x 25 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Kemény viszkózus az univerzális használathoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 0L968705
EAN 4013288138521
UBB 500643431272
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05072448001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.