text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Z Torx ékcsavarhúzó bit TX15 1/4” hex 25mm


867/1 Z TORX® ékhegyes bitek, TX 15 x 25 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. A profil kúpos kialakításának köszönhetően ékhatás keletkezik, amely a TORX® csavart biztonságosan a bitben tartja. Kemény viszkózus az univerzális használathoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 1T032492
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 15
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Márka Wera
Model 868/1 Z

Leírás

867/1 Z TORX® ékhegyes bitek, TX 15 x 25 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. A profil kúpos kialakításának köszönhetően ékhatás keletkezik, amely a TORX® csavart biztonságosan a bitben tartja. Kemény viszkózus az univerzális használathoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 1T032492
EAN 4013288016034
UBB 500643436222
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05066455001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.