text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 TORX HF 40 x 25 mm Wera 867/1 TORX HF 40 x 25 mm


Cikkszám 8M598283
L (mm)
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

L (mm) 25
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Type Torx Screwdriver Bit with Holding Function

Cikkszámok

Cikkszám 8M598283
EAN 4013288226655
UBB 500731709092
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05066145001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.