text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 TORX HF 30 x 25 mm Wera 867/1 TORX HF 30 x 25 mm


Cikkszám 2P121290
L (mm)
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

L (mm) 25
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Type Torx Screwdriver Bit with Holding Function

Cikkszámok

Cikkszám 2P121290
EAN 4013288226389
UBB 500731708912
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05066144001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.