Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
8W354545
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
Wera 867/1 TORX HF 25 x 25 mm Wera 867/1 TORX HF 25 x 25 mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár /
-
bruttó érték
Cikkszám
8W354545
L (mm)
Csavarozási rendszer
Torx
Teljes hossz (mm)
25
Méret (TX)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
L (mm)
25
Csavarozási rendszer
Torx
Teljes hossz (mm)
25
Méret (TX)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyéb
Márka
Wera
Type
Torx Screwdriver Bit with Holding Function
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8W354545
EAN
4013288226358
UBB
500731708839
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05066143001