text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Torx csavarhúzó bit TX55 1/4” Hex 35mm


867/1 TORX® bitek, TX 55 x 35 mmPrémium bitek TORX® csavarokhoz. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 0I934656
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 35
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 55
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 35
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Márka Wera
Model 867/1 TORX

Leírás

867/1 TORX® bitek, TX 55 x 35 mmPrémium bitek TORX® csavarokhoz. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 0I934656
EAN 4013288031167
UBB 500643430449
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05066335001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.