text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 TORX BTZ 40X25


867/1 BTZ TORX® bitek, TX 40 x 25 mmBiTorziós bitek TORX® dugókulcscsavarokhoz torziós zónával, amelybe a csúcsterheléskor a mozgási energia elvezetésre kerül. Ez jelentősen megnöveli a termék élettartamát. A lehető legjobb élettartam a hozzáillő tartóval. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 2W164528
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 40
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Márka Wera
Model 867/1 BTZ
Type Torx Screwdriver Bit

Leírás

867/1 BTZ TORX® bitek, TX 40 x 25 mmBiTorziós bitek TORX® dugókulcscsavarokhoz torziós zónával, amelybe a csúcsterheléskor a mozgási energia elvezetésre kerül. Ez jelentősen megnöveli a termék élettartamát. A lehető legjobb élettartam a hozzáillő tartóval. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 2W164528
EAN 4013288034564
UBB 500643421034
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05066130001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.