text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 TORX BTZ 30X25


Cikkszám 5H465480
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 30
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model 867/1 BTZ
Type Torx Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám 5H465480
EAN 4013288034557
UBB 500643420879
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05066128001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.