text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 TORX BDC 20X25


867/1 BDC TORX® bitek, TX 20 x 25 mmBitek süllyesztett TORX® csavarokhoz, apró gyémánt részecskékkel a bit hegyén. Ez biztosítja a bit biztos illeszkedését a csavarban, csökkenti a szükséges érintkezési nyomást és csökkenti a csúszás veszélyét. Torziós zónával rendelkeznek, ahol a kinetikus energiát a csúcsterhelésekről elterelik. Ez nagymértékben megho

Cikkszám 3N551983
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 20
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Márka Wera
Model 867/1 BDC
Type Torx Screwdriver Bit

Leírás

867/1 BDC TORX® bitek, TX 20 x 25 mmBitek süllyesztett TORX® csavarokhoz, apró gyémánt részecskékkel a bit hegyén. Ez biztosítja a bit biztos illeszkedését a csavarban, csökkenti a szükséges érintkezési nyomást és csökkenti a csúszás veszélyét. Torziós zónával rendelkeznek, ahol a kinetikus energiát a csúcsterhelésekről elterelik. Ez nagymértékben meghosszabbítja a termék élettartamát. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 3N551983
EAN 4013288034052
UBB 500643417826
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 05066104001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.