text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IPR Torx-Plus bit furattal IPR30 1/4” Hex 25mm


867/1 IPR TORX PLUS® bitek furattal, 30 IPR x 25 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX PLUS® csavarokhoz, biztonsági csapszeggel. Egy 5 szárnyú TORX PLUS® profil furattal. Kemény viszkózus az univerzális felhasználáshoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 4B813830
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 30
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 867/1 IPR

Leírás

867/1 IPR TORX PLUS® bitek furattal, 30 IPR x 25 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX PLUS® csavarokhoz, biztonsági csapszeggel. Egy 5 szárnyú TORX PLUS® profil furattal. Kemény viszkózus az univerzális felhasználáshoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 4B813830
EAN 4013288034830
UBB 500643426249
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05134705001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.