text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IMP DC SB ütvecsavaros Torx bit TX40 1/4” Hex 25mm


867/1 IMP DC SB Impaktor bitek, TX 40 x 25 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Az Impaktor technológia még szélsőséges körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít. A fokozott súrlódási ellenállás a bit hegyén lévő durva gyémántrészecskékkel való bevonatnak köszönhetően megakadályozza a csavarfejből való kicsúszást. Külö

Cikkszám 4U871065
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 40
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 867/1 IMP DC

Leírás

867/1 IMP DC SB Impaktor bitek, TX 40 x 25 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Az Impaktor technológia még szélsőséges körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít. A fokozott súrlódási ellenállás a bit hegyén lévő durva gyémántrészecskékkel való bevonatnak köszönhetően megakadályozza a csavarfejből való kicsúszást. Különösen alkalmas a szokásos ütvecsavarozókkal való használatra. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 4U871065
EAN 4013288158420
UBB 500643424673
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05073927001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.