text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IMP DC SB ütvecsavaros Torx bit TX20 1/4” hex 25mm


867/1 IMP DC SB Impaktor bitek, TX 20 x 25 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Az Impaktor technológia még szélsőséges körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít. A fokozott súrlódási ellenállás a bit hegyén lévő durva gyémántrészecskékkel való bevonatnak köszönhetően megakadályozza a csavarfejből való kicsúszást. Külö

Cikkszám 0U092870
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 20
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Márka Wera
Model 867/1 IMP DC

Leírás

867/1 IMP DC SB Impaktor bitek, TX 20 x 25 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX® csavarokhoz. Az Impaktor technológia még szélsőséges körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít. A fokozott súrlódási ellenállás a bit hegyén lévő durva gyémántrészecskékkel való bevonatnak köszönhetően megakadályozza a csavarfejből való kicsúszást. Különösen alkalmas a szokásos ütvecsavarozókkal való használatra. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 0U092870
EAN 4013288163240
UBB 500643424004
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05073924001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.