text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 DIY Torx csavarhúzófej TX30 1/4” Hex 25mm


867/1 DIY TORX® bitek, TX 30 x 25 mm, 10 db 10x 867/1 TORX® bit: TX 30 x 25 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX PLUS® csavarokhoz. Kemény viszkózus az univerzális használathoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 3N285548
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 30
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 867/1 Z

Leírás

867/1 DIY TORX® bitek, TX 30 x 25 mm, 10 db 10x 867/1 TORX® bit: TX 30 x 25 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX PLUS® csavarokhoz. Kemény viszkózus az univerzális használathoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 3N285548
EAN 4013288115843
UBB 500643433252
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05072411001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.