text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 DIY Torx csavarhúzófej TX25 1/4” Hex 25mm


867/1 DIY TORX® bitek, TX 25 x 25 mm, 10 db 10x 867/1 TORX® bitek: TX 25 x 25 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX PLUS® csavarokhoz. Kemény viszkózus az univerzális használathoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 0C116387
Csavarozási rendszer Torx
Csomagolás Műanyag doboz
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Csomagolás Műanyag doboz
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 10
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 10
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Bitretesszel Nem
Kétoldalas Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Keresztfej típusa Egyik sem
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Model 867/1 Z

Leírás

867/1 DIY TORX® bitek, TX 25 x 25 mm, 10 db 10x 867/1 TORX® bitek: TX 25 x 25 mmMagas minőségű bitek süllyesztett TORX PLUS® csavarokhoz. Kemény viszkózus az univerzális használathoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 0C116387
EAN 4013288115829
UBB 500643432833
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05072409001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.