text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 DIY Torx csavarhúzó bit TX40 1/4” Hex 25mm


Cikkszám 7K423155
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model 867/1 Z

Cikkszámok

Cikkszám 7K423155
EAN 4013288115850
UBB 500643433419
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05072412001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.