Pomac Automation B.V.
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
9Q455659
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
Wera 867/1 DIY Torx csavarhúzó bit TX15 1/4” Hex 25mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9Q455659
Csavarozási rendszer
Torx
Csomagolás
Műanyag doboz
Teljes hossz (mm)
25
Méret (TX)
15
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Csavarozási rendszer
Torx
Csomagolás
Műanyag doboz
Teljes hossz (mm)
25
Méret (TX)
15
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Bitek száma PH (keresztfej)
0
Bitek száma PZ (keresztfej)
0
Bitek száma Torx
10
Bitek száma horony
0
Bitek száma összesen
10
Mágneses tartóval
Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat
0
Bitek száma TriWing
0
Bitek száma két furat
0
Csatlakozási méret (mm)
0.25
Bitretesszel
Nem
Kétoldalas
Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson)
0
Keresztfej típusa
Egyik sem
Kézi markolattal
Nem
Márka
Wera
Árucikk kód
82079030
Model
867/1 Z
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9Q455659
EAN
4013288115805
UBB
500643432429
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
05072407001