text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 BDC SB Torx csavarhúzófej TX15 1/4” Hex 25mm


867/1 BDC SB TORX® bitek, TX 15 x 25 mmBitek süllyesztett TORX® csavarokhoz, apró gyémánt részecskékkel a bit hegyén. Ez biztosítja a bit biztos illeszkedését a csavarban, csökkenti a szükséges érintkezési nyomást és csökkenti a csúszás veszélyét. Torziós zónával rendelkeznek, ahol a kinetikus energia elvezetésre kerül a csúcsterhelésekről. Ez nagymérté

Cikkszám 8T947895
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 15
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Márka Wera
Model 867/1 BDC SB

Leírás

867/1 BDC SB TORX® bitek, TX 15 x 25 mmBitek süllyesztett TORX® csavarokhoz, apró gyémánt részecskékkel a bit hegyén. Ez biztosítja a bit biztos illeszkedését a csavarban, csökkenti a szükséges érintkezési nyomást és csökkenti a csúszás veszélyét. Torziós zónával rendelkeznek, ahol a kinetikus energia elvezetésre kerül a csúcsterhelésekről. Ez nagymértékben meghosszabbítja a termék élettartamát. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 8T947895
EAN 4013288099785
UBB 500643419079
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05134375001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.