text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 855/1 Z PZ 2 DIY 100 2X25


855/1 Z DIY 100 bit, PZ 2 x 25 mm, 100 db 100x 855/1 Z bit: PZ 2 x 25 mmPremium bitek Pozidriv csavarokhoz. Strapabíró, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 2T842117
Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 2
Csomagolás Műanyag doboz
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 2
Csomagolás Műanyag doboz
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Bitek száma PH (keresztfej) 0
Bitek száma PZ (keresztfej) 100
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 100
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Keresztfej típusa Pozidriv PZ
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Model 855/1 Z
Type Bit Set

Leírás

855/1 Z DIY 100 bit, PZ 2 x 25 mm, 100 db 100x 855/1 Z bit: PZ 2 x 25 mmPremium bitek Pozidriv csavarokhoz. Strapabíró, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 2T842117
EAN 4013288138491
UBB 500643406852
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05072444001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.