text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 TH SB Pozidriv bit készlet buborékcsomagban, 2 darabos csomagolásban


855/1 TH SB bitek, PZ 3 x 25 mm, 2 db 2x 855/1 TH bit: PZ 3 x 25 mmPremium bitek torziós zónával, amelybe a mozgási energia csúcsterheléskor elvezetésre kerül. Ez jelentősen megnöveli a termék élettartamát. Extra kemény. 1/4", hatszögletű, a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 3Q050541
Csomagolás Egyéb
Bitek száma PZ (keresztfej) 2
Bitek száma összesen 2
Mágneses tartóval Nem
Bitretesszel Nem
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Csomagolás Egyéb
Bitek száma PZ (keresztfej) 2
Bitek száma összesen 2
Mágneses tartóval Nem
Bitretesszel Nem
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Model 855/1TH SB

Leírás

855/1 TH SB bitek, PZ 3 x 25 mm, 2 db 2x 855/1 TH bit: PZ 3 x 25 mmPremium bitek torziós zónával, amelybe a mozgási energia csúcsterheléskor elvezetésre kerül. Ez jelentősen megnöveli a termék élettartamát. Extra kemény. 1/4", hatszögletű, a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 3Q050541
EAN 4013288029652
UBB 500643404204
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05073372001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.