text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 RZ Pozidriv csavarhúzó bit PZ2 1/4” Hex 25mm


855/1 RZ bitek, PZ 2 x 25 mmMagas minőségű bitek Pozidriv* csavarokhoz. Csökkentett tengelyátmérő alacsonyan fekvő csavarkötésekhez. Csavarok süllyesztése a felület sérülése nélkül. Kifejezetten szárazépítéshez és gipszkarton csavarokhoz alkalmas. Pozidriv*. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 2T651581
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 855/1 RZ PZ

Leírás

855/1 RZ bitek, PZ 2 x 25 mmMagas minőségű bitek Pozidriv* csavarokhoz. Csökkentett tengelyátmérő alacsonyan fekvő csavarkötésekhez. Csavarok süllyesztése a felület sérülése nélkül. Kifejezetten szárazépítéshez és gipszkarton csavarokhoz alkalmas. Pozidriv*. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 2T651581
EAN 4013288096739
UBB 500643403479
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05135003001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.