text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 IMP DC SB Impactor Pozidriv bit PZ2 1/4” Hex 25mm


855/1 IMP DC SB Impaktor bitek, PZ 2 x 25 mmMagas minőségű bitek Pozidriv* csavarokhoz. Az Impaktor technológia még szélsőséges körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít. A fokozott súrlódási ellenállás a bit hegyén lévő durva gyémántrészecskékkel való bevonatnak köszönhetően megakadályozza a csavarfejből való kicsúszást. Különösen alka

Cikkszám 3S899480
Márka Wera
Model 855/1 IMP DC
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Márka Wera
Model 855/1 IMP DC

Leírás

855/1 IMP DC SB Impaktor bitek, PZ 2 x 25 mmMagas minőségű bitek Pozidriv* csavarokhoz. Az Impaktor technológia még szélsőséges körülmények között is átlagon felüli élettartamot biztosít. A fokozott súrlódási ellenállás a bit hegyén lévő durva gyémántrészecskékkel való bevonatnak köszönhetően megakadályozza a csavarfejből való kicsúszást. Különösen alkalmas a szokásos ütvecsavarozókkal való használatra. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3 szerinti tartókhoz. * Pozidriv = a European Industrial Service Ltd. bejegyzett védjegye.

Cikkszámok

Cikkszám 3S899480
EAN 4013288158383
UBB 500643402893
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05073921001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.