text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 855/1 BTZ PZ 1X25

Cikkszám 2Z836795
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 1
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 855/1 BTZ
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Leírás

855/1 BTZ bitek, PZ 1 x 25 mmBiTorziós bitek Pozidriv* csavarokhoz torziós zónával, amelybe a csúcsterheléskor a mozgási energia elvezetésre kerül. Ez jelentősen megnöveli a termék élettartamát. Extra kemény kialakítás. 1/4", hatszögletű, a DIN ISO 1173-D 6.3 szerinti szerszámok tartására alkalmas. *Pozidriv = az Európai Ipari Szolgáltató Kft. bejegyzett védjegye.

Cikkszámok

Cikkszám 2Z836795
EAN 4013288034489
UBB 500643401648
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 05056720001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.