text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/9 C J Félhold Phillips csavarhúzó bit PH00 4mm félhold 64mm


851/9 C J PH bitek, félhold, PH 00 x 64 x 1,8 mmMagas minőségű bitek 4 mm-es félholdhajtással. Japán PH csavarokhoz optimalizálva. Kemény kivitel.

Cikkszám 1T312876
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 64
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 64
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 851/9 C

Leírás

851/9 C J PH bitek, félhold, PH 00 x 64 x 1,8 mmMagas minőségű bitek 4 mm-es félholdhajtással. Japán PH csavarokhoz optimalizálva. Kemény kivitel.

Cikkszámok

Cikkszám 1T312876
EAN 4013288112736
UBB 500643390833
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05135271001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.