text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 TZ SB Phillips bit készlet buborékcsomagban PH2 x 50mm 1/4” Hex 2-Piece


851/4 TZ SB bitek, PH 2 x 50 mm, 2 db 2x 851/4 TZ bit: PH 2 x 50 mmMagas minőségű bitek torziós zónával - ahol a mozgási energia elvezetésre kerül a csúcsterhelésekről. Ez nagymértékben meghosszabbítja a termék élettartamát. Kemény viszkózus, univerzális használatra. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszám 4L680323
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Csomagolás Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2
Csavarozási rendszer Egyéb
Csomagolás Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Bitek száma összesen 2
Mágneses tartóval Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Bitretesszel Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Model 851/4 TZ SB

Leírás

851/4 TZ SB bitek, PH 2 x 50 mm, 2 db 2x 851/4 TZ bit: PH 2 x 50 mmMagas minőségű bitek torziós zónával - ahol a mozgási energia elvezetésre kerül a csúcsterhelésekről. Ez nagymértékben meghosszabbítja a termék élettartamát. Kemény viszkózus, univerzális használatra. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 4L680323
EAN 4013288037954
UBB 500643389603
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05134381001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.