text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 RH csökkentett hegyű Phillips csavarhúzófej PH2 1/4” Hex 50mm


851/4 RH Csökkentett hegyű bitek, PH 2 x 50 mmMagas minőségű bitek csökkentett tengelyátmérővel, alacsonyan fekvő csavarkötésekhez, lehetővé téve a csavarok süllyesztését a felület sérülése nélkül. Profilozott változat. Extra kemény. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 8T204554
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 851/4 RH

Leírás

851/4 RH Csökkentett hegyű bitek, PH 2 x 50 mmMagas minőségű bitek csökkentett tengelyátmérővel, alacsonyan fekvő csavarkötésekhez, lehetővé téve a csavarok süllyesztését a felület sérülése nélkül. Profilozott változat. Extra kemény. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 8T204554
EAN 4013288157065
UBB 500643388878
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05380161001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.