text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 R Csökkentett csúcsú Phillips csavarhúzó bit PH2 1/4” Hex 50mm


851/4 R Csökkentett hegyű fúrófejek, PH 2 x 50 mmMagas minőségű fúrófejek csökkentett tengelyátmérővel, alacsonyan fekvő csavarkötésekhez, lehetővé téve a csavarok süllyesztését a felület sérülése nélkül. Profilozott változat. Extra kemény. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 7B838005
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 851/4 R

Leírás

851/4 R Csökkentett hegyű fúrófejek, PH 2 x 50 mmMagas minőségű fúrófejek csökkentett tengelyátmérővel, alacsonyan fekvő csavarkötésekhez, lehetővé téve a csavarok süllyesztését a felület sérülése nélkül. Profilozott változat. Extra kemény. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 7B838005
EAN 4013288105547
UBB 500643389033
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05160899001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.