text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 J Phillips csavarhúzóhegy PH0 1/4” Hex 89mm


851/4 J bitek, PH 0 x 89 mmMagas minőségű bitek, ázsiai PH csavarokhoz optimalizálva. Különösen a japán kamera ipari szabvány szerinti nagyon kis méretekkel rendelkező alkalmazásokhoz. Kemény viszkózus az univerzális felhasználáshoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszám 6J561000
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 851/4 J

Leírás

851/4 J bitek, PH 0 x 89 mmMagas minőségű bitek, ázsiai PH csavarokhoz optimalizálva. Különösen a japán kamera ipari szabvány szerinti nagyon kis méretekkel rendelkező alkalmazásokhoz. Kemény viszkózus az univerzális felhasználáshoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 6J561000
EAN 4013288156211
UBB 500643387623
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05380201001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.