text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 BTH Phillips csavarhúzófej PH3 1/4” Hex 50mm


851/4 BTH bitek, PH 3 x 50 mmBiTorziós bitek Phillips csavarokhoz torziós zónával, ahol a kinetikus energia a csúcsterhelésekről kerül elvezetésre. Ez nagymértékben megnöveli a termék élettartamát, hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 9S626060
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 851/4 BTH

Leírás

851/4 BTH bitek, PH 3 x 50 mmBiTorziós bitek Phillips csavarokhoz torziós zónával, ahol a kinetikus energia a csúcsterhelésekről kerül elvezetésre. Ez nagymértékben megnöveli a termék élettartamát, hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 9S626060
EAN 4013288034328
UBB 500643385494
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05059544001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.