text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 A Phillips csavarhúzóhegy PH3 1/4” Hex 70mm


851/4 A bit, PH 3 x 70 x 8 mmMagas minőségű Wera bit Phillips csavarokhoz. Éles élű profillal rendelkezik, amely biztosítja a megbízható erőátvitelt a bit és a csavar között a festék letörésével, pl. ha a csavarprofilok be vannak takarva vele. Extra kemény kivitel: hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszám 8V902827
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 851/4 A

Leírás

851/4 A bit, PH 3 x 70 x 8 mmMagas minőségű Wera bit Phillips csavarokhoz. Éles élű profillal rendelkezik, amely biztosítja a megbízható erőátvitelt a bit és a csavar között a festék letörésével, pl. ha a csavarprofilok be vannak takarva vele. Extra kemény kivitel: hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 8V902827
EAN 4013288105233
UBB 500643383663
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05134913001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.