text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 A Phillips csavarhúzóbetét PH3 1/4” Hex 50mm


851/4 A bit, PH 3 x 50 mmMagas minőségű Wera bit Phillips csavarokhoz. Éles élű profillal rendelkezik, amely biztosítja a megbízható erőátvitelt a bit és a csavar között a festék letörésével, pl. ha a csavarprofilok be vannak takarva vele. Extra kemény kivitel: hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszám 8Z337086
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 3
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 851/4 A

Leírás

851/4 A bit, PH 3 x 50 mmMagas minőségű Wera bit Phillips csavarokhoz. Éles élű profillal rendelkezik, amely biztosítja a megbízható erőátvitelt a bit és a csavar között a festék letörésével, pl. ha a csavarprofilok be vannak takarva vele. Extra kemény kivitel: hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 8Z337086
EAN 4013288100023
UBB 500643383259
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05134932001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.