text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/21 J Phillips csavarhúzó bit PH0 4mm HIOS 60mm


851/21 J bitek, PH 0 x 60 x 1,8 mmMagas minőségű bitek HIOS 4 mm-es meghajtóval. Japán PH csavarokhoz optimalizálva. Kemény kivitel.

Cikkszám 9W115925
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 851/21 J

Leírás

851/21 J bitek, PH 0 x 60 x 1,8 mmMagas minőségű bitek HIOS 4 mm-es meghajtóval. Japán PH csavarokhoz optimalizálva. Kemény kivitel.

Cikkszámok

Cikkszám 9W115925
EAN 4013288112835
UBB 500643395055
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05135285001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.