text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/12 Phillips csavarhúzó bit PH2 M5 44.5mm


851/12 Bits, PH 2 x 44,5 mmMagas minőségű bitek Phillips csavarokhoz. Kemény viszkózus, univerzális használatra. Menethajtás M 5.

Cikkszám 5Q967870
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 44.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 44.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 851/12

Leírás

851/12 Bits, PH 2 x 44,5 mmMagas minőségű bitek Phillips csavarokhoz. Kemény viszkózus, univerzális használatra. Menethajtás M 5.

Cikkszámok

Cikkszám 5Q967870
EAN 4013288014276
UBB 500643393233
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05065114001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.