text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/12 Phillips csavarhúzó bit PH2 M5 33mm


851/12 Bits, PH 2 x 33 mmKiváló minőségű bitek Phillips csavarokhoz. Kemény viszkózus univerzális használatra. Menethajtás M 5.

Cikkszám 6W195779
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 33
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 33
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 5
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 851/12

Leírás

851/12 Bits, PH 2 x 33 mmKiváló minőségű bitek Phillips csavarokhoz. Kemény viszkózus univerzális használatra. Menethajtás M 5.

Cikkszámok

Cikkszám 6W195779
EAN 4013288014252
UBB 500643392813
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05065110001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.