text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Z Pozidriv barkácsbit-készlet műanyag dobozban PZ2 x 25mm 1/4” Hex 10-tételes


855/1 Z barkácsbitek, PZ 2 x 25 mm, 10 db 10x 855/1 Z bit: PZ 2 x 25 mmPremium bitek Pozidriv csavarokhoz. Strapabíró, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 2C533829
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Csomagolás Műanyag doboz
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2
Csavarozási rendszer Egyéb
Csomagolás Műanyag doboz
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Bitek száma PZ (keresztfej) 10
Bitek száma összesen 10
Mágneses tartóval Nem
Bitretesszel Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Model 855/1 Z

Leírás

855/1 Z barkácsbitek, PZ 2 x 25 mm, 10 db 10x 855/1 Z bit: PZ 2 x 25 mmPremium bitek Pozidriv csavarokhoz. Strapabíró, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 2C533829
EAN 4013288115775
UBB 500643406282
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05072404001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.