text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Z Phillips barkácsbit-készlet műanyag dobozban 10 darabos


851/1 Z barkácsbitek, PH 2 x 25 mm, 10 db 10x 851/1 Z bit: PH 2 x 25 mmKemény Wera bitek Phillips csavarokhoz, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 4P278622
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Csomagolás Műanyag doboz
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2
Csavarozási rendszer Egyéb
Csomagolás Műanyag doboz
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Bitek száma PH (keresztfej) 10
Bitek száma összesen 10
Mágneses tartóval Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Bitretesszel Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Model 851/1 Z

Leírás

851/1 Z barkácsbitek, PH 2 x 25 mm, 10 db 10x 851/1 Z bit: PH 2 x 25 mmKemény Wera bitek Phillips csavarokhoz, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 4P278622
EAN 4013288115744
UBB 500643379620
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05072401001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.