text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 851/1 Z PH 2 DIY 100 2X25


851/1 Z DIY 100 bit, PH 2 x 25 mm, 100 db 100x 851/1 Z bit: PH 2 x 25 mmKemény Wera bitek Phillips csavarokhoz, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 4J275603
Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 2
Csomagolás Műanyag doboz
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 2
Csomagolás Műanyag doboz
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Bitek száma PH (keresztfej) 100
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 100
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Bitretesszel Nem
Kétoldalas Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Keresztfej típusa Phillips
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Leírás

851/1 Z DIY 100 bit, PH 2 x 25 mm, 100 db 100x 851/1 Z bit: PH 2 x 25 mmKemény Wera bitek Phillips csavarokhoz, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 4J275603
EAN 4013288138477
UBB 500643380289
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05072441001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.