text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Z DIY Phillips csavarhúzófej PH2 25mm


851/1 Z barkácsbitek, PH 3 x 25 mm, 10 db 10x 851/1 Z bit: PH 3 x 25 mmKemény Wera bitek Phillips csavarokhoz, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 5Z810739
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 3
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 851/1 Z

Leírás

851/1 Z barkácsbitek, PH 3 x 25 mm, 10 db 10x 851/1 Z bit: PH 3 x 25 mmKemény Wera bitek Phillips csavarokhoz, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 5Z810739
EAN 4013288115751
UBB 500643379885
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05072402001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.