text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 TZ SB Phillips bit készlet buborékcsomagban PH1 x 25mm 2-tételes


851/1 TZ SB bitek, PH 1 x 25 mm, 2 db 2x 851/1 TZ bit: PH 1 x 25 mmPremium bitek Phillips csavarokhoz. A nyomatékcsúcsokat a torziós alak tompítja. Elkerülhető az idő előtti kopás és megnő a bit élettartama. Strapabíró, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 9J796722
Csavarozási rendszer Egyéb
Csomagolás Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Csomagolás Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Bitek száma összesen 2
Mágneses tartóval Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Bitretesszel Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Model 851/1 TZ SB

Leírás

851/1 TZ SB bitek, PH 1 x 25 mm, 2 db 2x 851/1 TZ bit: PH 1 x 25 mmPremium bitek Phillips csavarokhoz. A nyomatékcsúcsokat a torziós alak tompítja. Elkerülhető az idő előtti kopás és megnő a bit élettartama. Strapabíró, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 9J796722
EAN 4013288029249
UBB 500643378226
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05073323001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.