text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 TZ SB Phillips bit készlet 3 darabos buborékcsomagban


851/1 TZ SB bitek, 3 db 3x 851/1 TZ bit: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mmPremium bitek Phillips csavarokhoz. A nyomatékcsúcsokat a torziós forma tompítja. Elkerülhető a korai kopás és megnő a bit élettartama. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 9U472423
Csomagolás Egyéb
Bitek száma PH (keresztfej) 3
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 0
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Csomagolás Egyéb
Bitek száma PH (keresztfej) 3
Bitek száma PZ (keresztfej) 0
Bitek száma Torx 0
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 3
Mágneses tartóval Nem
Bitek száma hatszögletű foglalat 0
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Nem
Márka Wera
Model 851/1 TZ SET SB

Leírás

851/1 TZ SB bitek, 3 db 3x 851/1 TZ bit: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mmPremium bitek Phillips csavarokhoz. A nyomatékcsúcsokat a torziós forma tompítja. Elkerülhető a korai kopás és megnő a bit élettartama. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 9U472423
EAN 4013288029270
UBB 500643378895
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05073326001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.