text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 TiN Phillips csavarhúzófej PH2 1/4” Hex 25mm


851/1 TiN bitek, PH 2 x 25 mmMagas minőségű bitek Phillips csavarokhoz. Extra kemény titán-nitrid (TiN) bevonat a tartós terhelésnek való ellenálláshoz, mint pl. az ipari alkalmazásokban. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 8B617593
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 851/1 TIN

Leírás

851/1 TiN bitek, PH 2 x 25 mmMagas minőségű bitek Phillips csavarokhoz. Extra kemény titán-nitrid (TiN) bevonat a tartós terhelésnek való ellenálláshoz, mint pl. az ipari alkalmazásokban. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 8B617593
EAN 4013288040992
UBB 500643377079
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05480172001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.