text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 RDC Phillips csavarhúzóbetét PH2 1/4” Hex 25mm


851/1 RDC bitek, PH 2 x 25 mmMagas minőségű bitek gipszkarton csavarokhoz. Csökkentett tengelyátmérő az alacsonyan fekvő csavarkötésekhez. Csavarok süllyesztése a felület sérülése nélkül. Kifejezetten szárazépítéshez. A bitek gyémánt bevonata biztos illeszkedést biztosít a csavarban, csökkenti a szükséges érintkezési nyomást és csökkenti a csúszás veszé

Cikkszám 7W994027
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 851/1 RDC

Leírás

851/1 RDC bitek, PH 2 x 25 mmMagas minőségű bitek gipszkarton csavarokhoz. Csökkentett tengelyátmérő az alacsonyan fekvő csavarkötésekhez. Csavarok süllyesztése a felület sérülése nélkül. Kifejezetten szárazépítéshez. A bitek gyémánt bevonata biztos illeszkedést biztosít a csavarban, csökkenti a szükséges érintkezési nyomást és csökkenti a csúszás veszélyét. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 7W994027
EAN 4013288032904
UBB 500643375255
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05135008001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.