text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 J Phillips csavarhúzófej PH00 1/4” Hex 25mm


851/1 J bitek, PH 00 x 25 x 2 mmKiváló minőségű bitek Phillips csavarokhoz, ázsiai PH csavarokhoz optimalizálva. Hasonló a Camera csavarokhoz. Kemény viszkózus az univerzális használathoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 2N863114
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 0
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 851/1 J

Leírás

851/1 J bitek, PH 00 x 25 x 2 mmKiváló minőségű bitek Phillips csavarokhoz, ázsiai PH csavarokhoz optimalizálva. Hasonló a Camera csavarokhoz. Kemény viszkózus az univerzális használathoz. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 2N863114
EAN 4013288112569
UBB 500643374670
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05135040001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.