text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 851/1 BTZ PH 3X25


851/1 BTZ bitek, PH 3 x 25 mmPremium bitek Phillips csavarokhoz torziós zónával, amelybe a csúcsterheléskor a mozgási energia elvezetésre kerül. Ez jelentősen megnöveli a termék élettartamát. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 8O767770
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 851/1 BTZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Leírás

851/1 BTZ bitek, PH 3 x 25 mmPremium bitek Phillips csavarokhoz torziós zónával, amelybe a csúcsterheléskor a mozgási energia elvezetésre kerül. Ez jelentősen megnöveli a termék élettartamát. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 8O767770
EAN 4013288034472
UBB 500643373433
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 05056424001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.