Bitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
3V458932
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
WERA 851/1 BTH PH 3X25
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
3V458932
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Egyéb
Teljes hossz (mm)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
3
Csavarozási rendszer
Egyéb
Teljes hossz (mm)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
4
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyéb
Márka
Wera
Model
851/1 BTH
Type
Phillips Screwdriver Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
851/1 BTH bitek, PH 3 x 25 mmKiváló minőségű bitek Phillips csavarokhoz Torsion zónával, ahol a kinetikus energia a csúcsterhelésekről elterelődik. Ez nagymértékben meghosszabbítja a termék élettartamát. Extra kemény kivitel, hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.
Cikkszámok
Cikkszám
3V458932
EAN
4013288034267
UBB
500643372856
UNSPSC
27112814
Gyártó cikksz
05056414001