text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 A Phillips csavarhúzóbetét PH1 1/4” Hex 25mm


851/1 A bitek, PH 1 x 25 mmKiváló minőségű bitek Phillips csavarokhoz. Extra kemény kivitel. Profilozott változat. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 8N420425
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 1
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 851/4 A

Leírás

851/1 A bitek, PH 1 x 25 mmKiváló minőségű bitek Phillips csavarokhoz. Extra kemény kivitel. Profilozott változat. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 8N420425
EAN 4013288099976
UBB 500643369803
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05134919001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.