text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 844 8 x 40 csapolóhegy Wera 844 8 x 40


844 Egyszeres csapolófejek, 8 mm x 40 mm x M 8Magas minőségű csapolófejek a Wera gyártmányú csapvágófejek. Metrikus menetek vágásához. A hatszögletű tengely nagyon jó erőátvitelt biztosít. A finomra hangolt anyagrugalmasság nagy tartósságot biztosít. Tökéletes forgácseltávolítás és alacsony billenési kockázat. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 7J930316
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 40
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 40
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
Menetméret 8
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Wera
Type Single Tap Bit

Leírás

844 Egyszeres csapolófejek, 8 mm x 40 mm x M 8Magas minőségű csapolófejek a Wera gyártmányú csapvágófejek. Metrikus menetek vágásához. A hatszögletű tengely nagyon jó erőátvitelt biztosít. A finomra hangolt anyagrugalmasság nagy tartósságot biztosít. Tökéletes forgácseltávolítás és alacsony billenési kockázat. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 7J930316
EAN 4013288117618
UBB 500643628208
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05104670001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.