text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 844 3 x 33 csapszeg


Hex shaft for very good power transfer Finely-tuned material elasticity for great durability Very good centring properties Perfect chip removal Precise return movement

Cikkszám 5B187717
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 10
Teljes hossz (mm) 33
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 10
Teljes hossz (mm) 33
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 10
Menetméret 3
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Wera

Leírás

High quality tap cutting bit by Wera. To cut metric threads. The hexagonal shaft ensures very good power transfer. The finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 5B187717
EAN 4013288117571
UBB 500643627473
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05104666001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.