text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 842/4 golyós végű hatszögletű csavarhúzó bit 5/32„ 1/4” Hex 89mm


842/4 Bits, 5/32", x 89 mmKemény viszkózus Wera bitek belső hatszögű csavarokhoz és univerzális használatra. A golyós hajtásprofilnak köszönhetően a szerszám tengelye elfordítható a csavarozási tengelytől, így lehetővé válik a ",sarkok körüli", csavarozás. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 9A400502
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Wera
Model 842/4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Wera
Model 842/4

Leírás

842/4 Bits, 5/32", x 89 mmKemény viszkózus Wera bitek belső hatszögű csavarokhoz és univerzális használatra. A golyós hajtásprofilnak köszönhetően a szerszám tengelye elfordítható a csavarozási tengelytől, így lehetővé válik a ",sarkok körüli", csavarozás. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 9A400502
EAN 4013288156624
UBB 500643369076
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05380128001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.