text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 842/4 gömbfejes hatszögletű csavarhúzó bit 3/32„ 1/4” Hex 89mm


842/4 Bits, 3/32", x 89 mmKemény viszkózus Wera bitek belső hatszögű csavarokhoz és univerzális használatra. A golyós hajtásprofilnak köszönhetően a szerszám tengelye elfordítható a csavarozási tengelytől, így lehetővé válik a ",sarkok körüli", csavarozás. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 9Z475143
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 30
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Model 842/4

Leírás

842/4 Bits, 3/32", x 89 mmKemény viszkózus Wera bitek belső hatszögű csavarokhoz és univerzális használatra. A golyós hajtásprofilnak köszönhetően a szerszám tengelye elfordítható a csavarozási tengelytől, így lehetővé válik a ",sarkok körüli", csavarozás. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 9Z475143
EAN 4013288156587
UBB 500643368243
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05380124001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.