text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Hex-Plus csavarhúzó bit 5 mm 1/4” hex 50mm


840/4 Z bitek, 5 x 50 mmKemény Wera bitek hatszögletű csavarokhoz, univerzális használatra. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. A bevágási hatás minimálisra csökken, és a csavar roncsolódása szinte teljesen kiküszöbölhető. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszám 2N956001
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Wera
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 5
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Wera
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Leírás

840/4 Z bitek, 5 x 50 mmKemény Wera bitek hatszögletű csavarokhoz, univerzális használatra. A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületet kínál a csavarfejben. A bevágási hatás minimálisra csökken, és a csavar roncsolódása szinte teljesen kiküszöbölhető. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 2N956001
EAN 4013288012920
UBB 500643357840
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05059615001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.